text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vlakboor 2mm HEX


Artikelnummer 6E836934
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 2
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Metabo
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6E836934
EAN 4007430165428
UBB 500662527224
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627522000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.