text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Verbandvijl BFE 9-20 Set


Extra handgreep Schuurbandarm 1 (voor bandbreedte 6 en 13 mm) Schuurbandarm 4(voor bandbreedte 19 mm) 10 schuurbanden zirkonium (6x457mm P60) 10 schuurbanden zirkonium (6x457mm P120) 10 schuurbanden zirkonium (19x457mm P60) 10 schuurbanden zirkonium (19x457mm P120) 2 vliesbanden (6x457mm middel) 2 vliesbanden (19x457mm middel) Metalen transportkoffer

Artikelnummer 4Q063124
Hoogte 136
Bandlengte (mm) 457
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 533
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 136
Bandlengte (mm) 457
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 533
Nom. opgenomen vermogen (W) 950
Machinegewicht (kg) 1.8
Bandsnelheid (m/min) 540 - 1200
Breedte band (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

Omschrijving

Extra handgreep Schuurbandarm 1 (voor bandbreedte 6 en 13 mm) Schuurbandarm 4(voor bandbreedte 19 mm) 10 schuurbanden zirkonium (6x457mm P60) 10 schuurbanden zirkonium (6x457mm P120) 10 schuurbanden zirkonium (19x457mm P60) 10 schuurbanden zirkonium (19x457mm P120) 2 vliesbanden (6x457mm middel) 2 vliesbanden (19x457mm middel) Metalen transportkoffer

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602244500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.