Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
9U002670
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
Metabo Tuinpomp P 9000 G
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Schroefdraadafdichtband
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9U002670
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
1.5
Flensvorm
Overig
Type aandrijving
Elektrisch
Materiaal drukvat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
1.5
Flensvorm
Overig
Type aandrijving
Elektrisch
Materiaal drukvat
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IPX4
Geluidsemissie (dB(A))
85.4
Met automatische start/stop
Nee
Materiaal waaier / pompwiel
Overig
Met drukvat
Nee
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW)
1.9
Volumestroom (BEP) (m³/h)
9
Aansluitstandaard inlaatzijde
Overig
Aansluitstandaard perszijde
Overig
Motor energie-efficiëntieklasse
Overig
Type toerenregeling
Overig
Toerenregeling motor
Overig
Max. zuighoogte (m)
9
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis
Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Overig
Aansluiting inlaatzijde
Overig
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde
Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde
Overig
Aansluiting perszijde
Overig
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde
Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde
Overig
Type
P 9000 G
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U002670
EAN
4007430240521
UBB
500658603922
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600967000