Spijkerapparaten
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
Niet & nagel apparaten
Spijkerapparaten
5T030579
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
Metabo Spijkerapparaten DKNG 40/50
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
5T030579
Gewicht
1100
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. bedrijfsdruk (bar)
7
Spijkerlengte (mm)
15 - 50
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Min. werkdruk (bar)
5
Geschikt voor spijkers
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
1100
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. bedrijfsdruk (bar)
7
Spijkerlengte (mm)
15 - 50
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Min. werkdruk (bar)
5
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Ja
Merk
Metabo
Model
DKNG 40/50
Type
DKNG 40/50
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T030579
EAN
4007430245885
UBB
500658584387
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601562500