Slangen
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
Speciaal automobielgereedschappen
Speciaal gereedschappen
Slangen
4L313534
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
Metabo slangpilaar 15m
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
4L313534
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Nom. diameter
2 inch (50)
Min. barstdruk (bar)
30
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Nom. diameter
2 inch (50)
Min. barstdruk (bar)
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L313534
EAN
4003665420554
UBB
500686870998
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
903061294