Slagmachines
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
Slagmachines
1C952566
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
Metabo Slagschroevendraaier SSW 650
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1C952566
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Machinegewicht (kg)
3
Max. draaimoment (Nm)
600
Gereedschapopname
1/2 inch
Draaimomentinstelling (Nm)
600 - 600
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Machinegewicht (kg)
3
Max. draaimoment (Nm)
600
Gereedschapopname
1/2 inch
Draaimomentinstelling (Nm)
600 - 600
Schroevendiameter (mm)
20 - 20
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2100
Aantal slagen (1/min)
2800 - 2800
Merk
METABO
Type
SSW 650
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602204000