Slagschroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Slagschroevendraaiers
4M362044
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
Metabo Slagmoersleutel 602395650
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4M362044
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
248
Lengte
148
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Max. draaimoment (Nm)
300
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
248
Lengte
148
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Max. draaimoment (Nm)
300
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3750
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2650
Gewicht zonder accupack (kg)
1.1
Max. aandraaimoment (Nm)
300
Impulsmoeraanzetter
Ja
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
METABO
Type
SSW 18 LTX 300 BL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M362044
EAN
4007430331830
UBB
500695995588
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
602395650
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen