text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Slagmoersleutel 602205660

Artikelnummer 1D847227
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 258
Lengte 181
Accucapaciteit (Ah) 5.2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Max. draaimoment (Nm) 400
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 258
Lengte 181
Accucapaciteit (Ah) 5.2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Max. draaimoment (Nm) 400
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 4250
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2150
Gewicht zonder accupack (kg) 1.3
Max. aandraaimoment (Nm) 400
Impulsmoeraanzetter Ja
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk METABO
Type SSW 18 LTX 400 BL

Artikelnummers

Artikelnummer 1D847227
EAN 4007430330994
UBB 500695984368
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 602205660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.