text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Schaafmachine HO 26-82

Artikelnummer 6R677824
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 620
Machinegewicht (kg) 2.7
Lengte schaafzool (mm) 295
Schaafdiepte (mm) 0 - 2.6
Schaafbreedte (mm) 82

Specificaties

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 620
Machinegewicht (kg) 2.7
Lengte schaafzool (mm) 295
Schaafdiepte (mm) 0 - 2.6
Schaafbreedte (mm) 82
Max. sponningdiepte (mm) 9
Nullasttoerental (1/min) 17000
Merk Metabo
Type HO 26-82

Artikelnummers

Artikelnummer 6R677824
EAN 4007430321435
UBB 500677069659
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602682000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.