Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
8S420726
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
Metabo Satineerder SE 17-200 RT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Extra handgreep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8S420726
Breedte
225
Hoogte
184
Opgenomen vermogen (W)
1700
Draaimoment (Nm)
17
Frequentie (Hz)
50 - 60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
225
Hoogte
184
Opgenomen vermogen (W)
1700
Draaimoment (Nm)
17
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
469
Machinegewicht (kg)
2.9
Gereedschapopname
M14
Voedingsspanning (V)
220 - 240
Max. schijfdiameter (mm)
200
Nullasttoerental (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S420726
EAN
4007430323545
UBB
500678925008
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602259000