text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ronde frees 9,6 x 19 x 64mm

Artikelnummer 6Z647791
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z647791
EAN 4007430228307
UBB 500662524668
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628355000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.