text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ronde frees 12,7 x 22 x 67mm

Artikelnummer 9F921563
Totale lengte (mm) 67
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 22
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 67
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 22
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12

Artikelnummers

Artikelnummer 9F921563
EAN 4007430228512
UBB 500662518496
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628374000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.