Frezen & schaven
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
Frezen & schaven
7G315237
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
Metabo Renovation milling machine RFEV 19-125 Pointed
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Beugelgreep Freeskop punttand Pensleutel Inbussleutel Kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7G315237
Breedte
143
Hoogte
198
Spanning (V)
240
Opgenomen vermogen (W)
1900
Frequentie (Hz)
50 - 60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
143
Hoogte
198
Spanning (V)
240
Opgenomen vermogen (W)
1900
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
521
Schijfdiameter (mm)
130
Nullasttoerental (1/min)
3100
Freesdiepte (mm)
6
Type
RFEV 19-125 RT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G315237
EAN
4007430313720
UBB
500677067000
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603826710