Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
2J243577
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
Metabo Renovation grinder RSEV 19-125 Concrete
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Beugelgreep Steunflens Spanmoer Diamant-komschijf Beton "professional" Pensleutel Kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2J243577
Breedte
124
Hoogte
179
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
521
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
124
Hoogte
179
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
521
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
3.5
Trillingskringdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
3800 - 8200
Type
RSEV 19-125 RT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J243577
EAN
4007430313638
UBB
500677066846
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603825710