Schuur- en polijstmachines
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
Frezen & schaven
9H525483
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
Metabo Renovatieslijper RSEV 19-125 RT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Beugelgreep Steunflens Spanmoer Pensleutel Kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9H525483
Breedte
124
Hoogte
179
Spanning (V)
240
Opgenomen vermogen (W)
1900
Frequentie (Hz)
50 - 60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
124
Hoogte
179
Spanning (V)
240
Opgenomen vermogen (W)
1900
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
521
Schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
8200
Freesdiepte (mm)
6
Type
RSEV 19-125 RT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H525483
EAN
4007430313621
UBB
500678924019
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
603825700