text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Renovatieslijper RSEV 17-125

Artikelnummer 0F816363
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 1700
Machinegewicht (kg) 2.7
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800 - 9600
Merk Metabo
Type RSEV 17-125

Artikelnummers

Artikelnummer 0F816363
EAN 4061792176768
UBB 500711577675
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 603829510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.