text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Reinigingsvliesschijf 115MM

Artikelnummer 5Y101879
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 2900
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 2900
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Komschijf Nee
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y101879
EAN 4007430173737
UBB 500662674646
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 624346000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.