Rechte slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Rechte slijpmachines
4X351112
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
Metabo Rechte slijpmachine GE 710 PLUS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Spantang 6 mm Rubber beschermkap 1 steeksleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4X351112
Breedte
67.75
Hoogte
78.11
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
419.21
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
67.75
Hoogte
78.11
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
419.21
Nom. opgenomen vermogen (W)
710
Gereedschapopname
Flens
Nullasttoerental (1/min)
10000 - 30500
Type
GE 710 Plus
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Spantang 6 mm Rubber beschermkap 1 steeksleutel
Artikelnummers
Artikelnummer
4X351112
EAN
4007430212351
UBB
500656298394
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600616000