text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo rechte slijper DG 700


EURO steeknippel 1/4" Orion steeknippel 1/4" ISO steeknippel 1/4" Spantang 6 mm (industrienorm) Olieflesje

Artikelnummer 3H618905
Toerental (1/min) 22000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname (mm) 6
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Model DG 700
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 22000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname (mm) 6
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Model DG 700
Type BH_NF_inh_03_EN

Omschrijving

EURO steeknippel 1/4" Orion steeknippel 1/4" ISO steeknippel 1/4" Spantang 6 mm (industrienorm) Olieflesje

Artikelnummers

Artikelnummer 3H618905
EAN 4007430245557
UBB 500658588750
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601554000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.