text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Persluchtfilters BASIC 250-24 W OF


Numéro d'article 5O452088
Kleur Overig
Stroomsterkte (A) 6
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 1.5
Toerental (1/min) 2850
Geluidsvermogensniveau 97
Type motor Elektrisch
Emballé par 1

Spécifications

Kleur Overig
Stroomsterkte (A) 6
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 1.5
Toerental (1/min) 2850
Geluidsvermogensniveau 97
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Tankinhoud 24
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 116
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Merk Metabo
Model Basic 250-24 W OF
Type Compressor

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O452088
EAN 4007430244413
UBB 500658537369
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 601532000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.