Frees & sleuf machines
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
Zagen & knippen
Overige
8W562953
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
Metabo Muurfrees MFE 65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8W562953
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
9.8
Schijfdiameter (mm)
230
Groefbreedte (mm)
3 - 41
Snijdiepte (mm)
20 - 65
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
9.8
Schijfdiameter (mm)
230
Groefbreedte (mm)
3 - 41
Snijdiepte (mm)
20 - 65
Merk
METABO
Type
MFE 65
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W562953
EAN
4007430206862
UBB
500658580997
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600365000