Snijders & knippers
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
Zagen & knippen
Snijders & knippers
2Q831093
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
Metabo Muurfrees MFE 40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Afstandsringen Spanmoer Pensleutel Kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2Q831093
Breedte
196
Hoogte
174
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
474
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
196
Hoogte
174
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
474
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
4.6
Schijfdiameter (mm)
125
Groefbreedte (mm)
9 - 35
Snijdiepte (mm)
10 - 40
Type
MFE 40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q831093
EAN
4007430327598
UBB
500686838904
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
604040510