Frees & sleuf machines
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
Diamant
Frees & sleuf machines
6L981973
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
Metabo Muurfrees 604040900
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
6L981973
Breedte
174
Hoogte
176
Lengte
474
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
4.6
Schijfdiameter (mm)
125
Groefbreedte (mm)
30 - 30
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
174
Hoogte
176
Lengte
474
Nom. opgenomen vermogen (W)
1900
Machinegewicht (kg)
4.6
Schijfdiameter (mm)
125
Groefbreedte (mm)
30 - 30
Snijdiepte (mm)
40 - 40
Merk
METABO
Type
MFE 40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L981973
EAN
4007430333513
UBB
500695986595
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
604040900