Multitools
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
Zagen & knippen
Multitools
8R572738
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
Metabo Multitool MT 400 QUICK
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
8R572738
Breedte
64
Hoogte
91
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
331
Nom. opgenomen vermogen (W)
400
Machinegewicht (kg)
1.4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
64
Hoogte
91
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
331
Nom. opgenomen vermogen (W)
400
Machinegewicht (kg)
1.4
Gereedschapopname
Overig
Slijpschijf van hoek tot hoek (mm)
93
Trillingsfrequentie (1/min)
18500
Merk
METABO
Type
MT 400 Quick Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R572738
EAN
4007430317322
UBB
500678923854
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
601406700