text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multihamer UHE 2660-2 QUICK SET


SDS-plus hamerboorhouder Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht Extra rubberen anti-slip handgreep Boordieptegeleider Kunststof koffer SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)

Artikelnummer 6K545903
Breedte 210
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 210
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 800
Machinegewicht (kg) 3.1
Max. energie enkele slag (J) 2.8
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 32
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 26
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 68
Max. aantal slagen (1/min) 4200
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2500
Type UHE 2660-2 Quick Set

Artikelnummers

Artikelnummer 6K545903
EAN 4007430309587
UBB 500658580161
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600697510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.