text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi-hamer UHE 2660-2 Snel


SDS-plus hamerboorhouder Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht Extra rubberen anti-slip handgreep Boordieptegeleider Kunststof koffer

Artikelnummer 9P982366
Breedte 210
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 210
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 800
Machinegewicht (kg) 3.1
Max. energie enkele slag (J) 2.8
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 32
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 26
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 68
Max. aantal slagen (1/min) 4200
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2500
Type UHE 2660-2 Quick

Omschrijving

SDS-plus hamerboorhouder Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht Extra rubberen anti-slip handgreep Boordieptegeleider Kunststof koffer

Artikelnummers

Artikelnummer 9P982366
EAN 4007430306227
UBB 500658579767
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600697500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.