text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mobiele zuigercompressoren BASIC 250-24 W

Artikelnummer 2A147580
Kleur Overig
Stroomsterkte (A) 6
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 1.5
Toerental (1/min) 2850
Geluidsvermogensniveau 97
Type motor Elektrisch

Specificaties

Kleur Overig
Stroomsterkte (A) 6
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 1.5
Toerental (1/min) 2850
Geluidsvermogensniveau 97
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Tankinhoud 24
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 116
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Merk METABO
Model Basic 250-24 W
Type Basic 250-24 W

Artikelnummers

Artikelnummer 2A147580
EAN 4007430244420
UBB 500658537518
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601533000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.