text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Magneet kernboormachine MAG 50

Artikelnummer 8K064840
Breedte 331
Hoogte 453
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 343
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 12.7

Specificaties

Breedte 331
Hoogte 453
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 343
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 12.7
Belastingstoerental 1e stand (1/min) 250
Belastingstoerental 2e stand (1/min) 450
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 50
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm) 50
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 100 - 250
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 200 - 450
Merk METABO
Type MAG 50

Artikelnummers

Artikelnummer 8K064840
EAN 4007430238214
UBB 500658579197
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600636500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.