Magneetboormachines
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
Boormachines
Magneetboormachines
4G797711
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
Metabo Magneet kernboormachine MAG 32
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Uitwerperstift 75 mm Veiligheidsgordel Binnenzeskantsleutel SW 4 Spaanbescherming Transportkoffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4G797711
Breedte (mm)
314
Hoogte (mm)
329
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (mm)
343
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
314
Hoogte (mm)
329
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (mm)
343
Nom. opgenomen vermogen (W)
1000
Machinegewicht (kg)
11.9
Belastingstoerental 1e stand (1/min)
450
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm)
32
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm)
32
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Uitwerperstift 75 mm Veiligheidsgordel Binnenzeskantsleutel SW 4 Spaanbescherming Transportkoffer
Artikelnummers
Artikelnummer
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600635500