Hetelucht & lijmen
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
Hetelucht & lijmen
9V028680
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
Metabo lijmpistool KE 3000
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Smeltlijmstick (200 mm lang transparant)
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9V028680
Opwarmtijd (min)
6
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Machinegewicht (kg)
0.25
Max. lijmpatroonlengte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Opwarmtijd (min)
6
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Machinegewicht (kg)
0.25
Max. lijmpatroonlengte (mm)
200
Max. lijmpatroondiameter (mm)
11
Max. lijmcapaciteit (g/min)
18
Type
KE 3000
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Smeltlijmstick (200 mm lang transparant)
Artikelnummers
Artikelnummer
9V028680
EAN
4007430087805
UBB
500658577787
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
618121000