text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Komwiel 110/90 x 55 x 22,23 C16N

Artikelnummer 6W753523
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 55
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 55
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 6W753523
EAN 4007430421524
UBB 500662551059
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 630726000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.