text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Komschijf 110/90 x 55 x 22,23 A16Q

Artikelnummer 2N879372
Dikte (mm) 55
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Komschijf Ja

Specificaties

Dikte (mm) 55
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Komschijf Ja
Korrel type Corundum

Artikelnummers

Artikelnummer 2N879372
EAN 4007430421517
UBB 500662550895
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 630725000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.