text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboorschroefmachine SBEV 1300-2 S


Snelspanboorhouder Futuro Plus Extra rubberen anti-slip handgreep Boordieptegeleider Met: kunststof koffer

Artikelnummer 3H968008
Breedte 79
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 79
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 1300
Machinegewicht (kg) 2.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 44
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 22
Vermogensafgifte (W) 730
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 2e stand (mm) 22
Max. aantal slagen (1/min) 58900
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1100
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3100
Type SBEV 1300-2 S

Artikelnummers

Artikelnummer 3H968008
EAN 4007430312693
UBB 500668627028
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600786500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.