text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboorschroefmachine SBEV 1100-2 S

Artikelnummer 9G519628
Breedte 79
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.8

Specificaties

Breedte 79
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 1100
Machinegewicht (kg) 2.8
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 42
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 22
Vermogensafgifte (W) 580
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 2e stand (mm) 22
Max. aantal slagen (1/min) 58900
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1100
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3100
Merk Metabo
Type SBEV 1100-2 S

Artikelnummers

Artikelnummer 9G519628
EAN 4007430313010
UBB 500668626608
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600784500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.