text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboorschroefmachine SBE 780-2

Artikelnummer 2A172291
Breedte 79
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 780
Machinegewicht (kg) 2.6

Specificaties

Breedte 79
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 780
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 32
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 18
Vermogensafgifte (W) 470
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 2e stand (mm) 20
Max. aantal slagen (1/min) 58900
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1100
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3100
Merk METABO
Type SBE 780-2

Artikelnummers

Artikelnummer 2A172291
EAN 4007430313454
UBB 500668625618
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600781500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.