Boor- klopboormachines
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
Boor- klopboormachines
0E922606
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
Metabo Klopboorschroefmachine SBE 650 IMPULS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Snelspanboorhouder Futuro Plus Extra handgreep Boordieptegeleider Met: kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0E922606
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
650
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
9
Lengte aansluitkabel (m)
2.5
Max. aantal slagen (1/min)
44800
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 2800
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Snelspanboorhouder Futuro Plus Extra handgreep Boordieptegeleider Met: kunststof koffer
Artikelnummers
Artikelnummer
0E922606
EAN
4007430284013
UBB
500658573729
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600672500