text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboor 16 x 200 x 340


Artikelnummer 4N454105
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 340
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Metabo
Model Pro 4
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4N454105
EAN 4007430437761
UBB 500662428480
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 623317000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.