text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo invalcirkelzaag MKS 18 LTX 58


Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails. Snel en precies snijden van buizen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij. Met spaanderopvangbak voor een schone werkomgeving. Robuuste zaag met beschermkap van aluminium persgietwerk en bodemplaat van roestvrij staal. Gering gewicht en compact ergonomisch design. Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding. Trap- en gereedschapsloze snijdiepteinstelling volgens mm- en inch-schaal. Comfortabele zaagbladwissel door asvergrendeling. Uitlooprem voor maximale veiligheid door snelle zaagbladstop ( 1 sec). Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters, stalen en profielplaten door geleiderail (toebehoren). Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Artikelnummer 1V668634
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 58
Type MKS 18 LTX 58
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 58
Type MKS 18 LTX 58

Artikelnummers

Artikelnummer 1V668634
EAN 4061792000544
UBB 500700476475
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600771840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.