text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo invalcirkelzaag MKS 18 LTX 57


Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen Compatibel met geleiderails; Snel en precies snijden van buizen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij; Met spaanderopvangbakvoor een schone werkomgeving; Robuuste zaag met beschermkap van aluminium persgietwerk en bodemplaat van roestvrij staal; Gering gewicht en compact ergonomisch design; Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding; Trap- en gereedschapsloze snijdiepteinstelling volgens mm- en inch-schaal; Comfortabele zaagbladwissel door asvergrendeling; Uitlooprem voor maximale veiligheid door snelle zaagbladstop ( 1 sec); Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters, stalen en profielplaten door geleiderail (toebehoren); Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Artikelnummer 8X673050
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 58
Type MKS 18 LTX 58
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 58
Type MKS 18 LTX 58

Artikelnummers

Artikelnummer 8X673050
EAN 4061792005570
UBB 500702978049
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600771890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.