text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Inbusset zeskant/boor/Pijl/Pozidriv/Torx in doos Magnetisch 71-delig


Bestaande uit: S 2-bits L= 25 mm (60 st.): PH 1 x 3 PH 2 x 6 PH 3 x 3 PZ 1 x 3 PZ 2 x 6 PZ 3 x 3 SL 4 x 3 SL 6 x 3 H 4 x 3 H 5 x 3 H 6 x 3 T 10 x 3 T 15 x 3 T 20 x 3 T 25 x 3 T 27 x 3 T 30 x 3 T 40 x 3 L= 75 mm( 9 st.): 1 x PH 1 PH 2 PH 3 PZ 1 PZ 2 SL 4 SL 6 T 20 T 25, 1 x magnetische bithouder 1 x magnetische snelwisselbithouder Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit) bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden magnetische snelwisselbithouder + magnetische bithouder hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design met uittrekbaar euro-gat aantrekkelijke verkoophulp

Artikelnummer 2U448781
Verpakking Koffer
Aantal bits PH (kruiskop) 15
Aantal bits PZ (kruiskop) 14
Aantal bits Torx 23
Aantal bits sleuf 8
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Koffer
Aantal bits PH (kruiskop) 15
Aantal bits PZ (kruiskop) 14
Aantal bits Torx 23
Aantal bits sleuf 8
Aantal bits totaal 69
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 9
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2U448781
EAN 4007430240187
UBB 500662688018
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 626704000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.