Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
1B826195
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
Metabo Huiswaterpomp HWWI 3500/25 INOX
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Schroefdraadafdichtband Filtersleutel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1B826195
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
1.5
Flensvorm
Overig
Type aandrijving
Elektrisch
Materiaal drukvat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
1.5
Flensvorm
Overig
Type aandrijving
Elektrisch
Materiaal drukvat
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IPX4
Geluidsemissie (dB(A))
77.8
Met automatische start/stop
Ja
Materiaal waaier / pompwiel
Overig
Met drukvat
Nee
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW)
1.1
Volumestroom (BEP) (m³/h)
3.5
Aansluitstandaard inlaatzijde
Overig
Aansluitstandaard perszijde
Overig
Motor energie-efficiëntieklasse
Overig
Type toerenregeling
Overig
Toerenregeling motor
Overig
Max. zuighoogte (m)
8
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis
Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Overig
Aansluiting inlaatzijde
Overig
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde
Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde
Overig
Aansluiting perszijde
Overig
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde
Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde
Overig
Type
HWWI 3500/25 Inox
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1B826195
EAN
4007430239525
UBB
500658560775
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600970000