text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Huiswaterpomp HWW 4500/25 INOX+


Terugslagventiel Schroefdraadafdichtband

Artikelnummer 1N370568
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 1.5
Flensvorm Overig
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 1.5
Flensvorm Overig
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Geluidsemissie (dB(A)) 82.2
Met automatische start/stop Ja
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Met drukvat Ja
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.3
Volumestroom (BEP) (m³/h) 4.5
Aansluitstandaard inlaatzijde Overig
Aansluitstandaard perszijde Overig
Motor energie-efficiëntieklasse Overig
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Max. zuighoogte (m) 8
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Type HWW 4500/25 Inox Plus

Artikelnummers

Artikelnummer 1N370568
EAN 4007430239495
UBB 500658561351
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600973000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.