AFNAMELIJST
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
7F784522
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
Metabo Huiswaterpomp HWW 4000/25 G
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Terugslagventiel Schroefdraadafdichtband
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7F784522
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
1.5
Flensvorm
Overig
Type aandrijving
Elektrisch
Materiaal drukvat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal fasen
1
Kabellengte (m)
1.5
Flensvorm
Overig
Type aandrijving
Elektrisch
Materiaal drukvat
Overig
Elektrische aansluiting
Kabel
Nom. spanning (V)
220 - 240
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IPX4
Geluidsemissie (dB(A))
82.4
Met automatische start/stop
Ja
Materiaal waaier / pompwiel
Overig
Met drukvat
Ja
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW)
1.1
Volumestroom (BEP) (m³/h)
4
Aansluitstandaard inlaatzijde
Overig
Aansluitstandaard perszijde
Overig
Motor energie-efficiëntieklasse
Overig
Type toerenregeling
Overig
Toerenregeling motor
Overig
Max. zuighoogte (m)
8
Materiaal pomphuis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis
Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Overig
Aansluiting inlaatzijde
Overig
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde
Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde
Overig
Aansluiting perszijde
Overig
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde
Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde
Overig
Type
HWW 4000/25 G
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F784522
EAN
4007430239518
UBB
500658560932
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600971000