Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons. Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken Inhoud:, 1 x art.nr.: kop-Ø x werklengte x totale lengte, schacht-Ø, vorm, 1 x 628343000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, cilinder/ B-vorm, 1 x 628347000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, walsrond/ C-vorm, 1 x 628351000: 9,6 x 8 x 54 mm, 6 mm, kogel/ D-vorm, 1 x 628402000: 9,6 x 16 x 60 mm, 6 mm, ellips/ E-vorm, 1 x 628359000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, puntboog/ G-vorm