Hetelucht & lijmen
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
Hetelucht & lijmen
6H517433
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
Metabo Heteluchtpistool HGS 20-600
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6H517433
Breedte
85
Hoogte
205
Met temperatuurregeling
Ja
Lengte
250
Temperatuur (°C)
80 - 600
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Machinegewicht (kg)
0.62
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
85
Hoogte
205
Met temperatuurregeling
Ja
Lengte
250
Temperatuur (°C)
80 - 600
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Machinegewicht (kg)
0.62
Luchthoeveelheid (l/min)
500
Luchtstroomregulering
Traploos
Met temperatuurindicatie
Nee
Type
HG 20-600
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H517433
EAN
4061792186057
UBB
500716788129
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602066500