Tuinuitrusting
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
9E997596
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
Metabo Heggenschaar HS 8875
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9E997596
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
660
Max. takdikte (mm)
26
Mesafstand (mm)
34
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
2900
Bruikbare meslengte (mm)
750
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
660
Max. takdikte (mm)
26
Mesafstand (mm)
34
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
2900
Bruikbare meslengte (mm)
750
Type
HS 8875
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E997596
EAN
4007430180896
UBB
500658558977
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
608875000