Tuinuitrusting
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
3Q352441
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
Metabo Heggenschaar HS 8765
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3Q352441
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
560
Max. takdikte (mm)
20
Mesafstand (mm)
34
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
3100
Bruikbare meslengte (mm)
650
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
560
Max. takdikte (mm)
20
Mesafstand (mm)
34
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
3100
Bruikbare meslengte (mm)
650
Merk
METABO
Type
HS 8765
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Q352441
EAN
4007430180803
UBB
500658558308
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
608765000