text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Handpalm bovenfrees KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F

Artikelnummer 3U949137
Opgenomen vermogen (W) 1550
Frequentie (Hz) 50 - 60
Spanning 220 - 240
Nullasttoerental (1/min) 12500 - 12500
Max. vellinghoogte staal 400 N/mm² (mm) 10
Fijninstelling (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1550
Frequentie (Hz) 50 - 60
Spanning 220 - 240
Nullasttoerental (1/min) 12500 - 12500
Max. vellinghoogte staal 400 N/mm² (mm) 10
Fijninstelling (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F

Artikelnummers

Artikelnummer 3U949137
EAN 4007430298416
UBB 500658564322
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601755500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.