Breek- & hakhamers
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
Breek- & hakhamers
6E294125
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
Metabo Hakhamer MHEV 5 BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6E294125
Breedte
187
Hoogte
313
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
484
Nom. opgenomen vermogen (W)
1150
Machinegewicht (kg)
7.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
187
Hoogte
313
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
484
Nom. opgenomen vermogen (W)
1150
Machinegewicht (kg)
7.9
Max. energie enkele slag (J)
8.7
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
2900
Type
MHEV 5 BL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6E294125
EAN
4061792002678
UBB
500705489333
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600769500