Breek- & hakhamers
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
Breek- & hakhamers
9V779966
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
Metabo Hakhamer MHEV 11 BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9V779966
Breedte
188
Hoogte
324
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
584
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
12.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
188
Hoogte
324
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
584
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
12.2
Max. energie enkele slag (J)
18
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min)
2100
Type
MHEV 11 BL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V779966
EAN
4061792002722
UBB
500705489580
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600770500